Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 3066790000

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 52 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099987064194

Réf. Sonepar

00097706419

Réf. Fournisseur

3066790000

Marque

Weidmüller

nombre d'entrées:

1

largeur:

60 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

52 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...85 °C

couleur:

gris

PVI DC 1I 1O 2MPP SPD1 C 10 Coffret Photovoltaiques