Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130055

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 24

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 485 mm

  • profondeur - 255 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987125024

Réf. Sonepar

00097712502

Réf. Fournisseur

8000130055

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

24

largeur:

600 mm

hauteur:

485 mm

profondeur:

255 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-25...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

type d'entrée:

autre

PVC DC 2I 2O 12MPP RD WM4 11 -Coffret Photovoltaiques