Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000137868

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • protection des cordes - 2 pôles

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987194167

Réf. Sonepar

00097719416

Réf. Fournisseur

8000137868

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

1

protection des cordes:

2 pôles

pour taille de fusible:

10x38 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

340 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de fusible:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-20...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

PVC DC 1IF 1O 2MPP SPD1R EVO 10 -Coffret Photovoltaiques