Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130056

CopieCopie
Weidmüller - Coffret Photovoltaiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 24

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 640 mm

  • profondeur - 307 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099987231794

Réf. Sonepar

00097723179

Réf. Fournisseur

8000130056

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

24

largeur:

800 mm

hauteur:

640 mm

profondeur:

307 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-25...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

blanc

nombre d'entrées de conduit:

24

PVC DC 2I 2O 12MPP RD SPD1R EVO 11 -Coffret Photovoltaiques