Weidmüller - Coffret Photovoltaiques - 8000130057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 24
largeur - 800 mm
hauteur - 640 mm
profondeur - 307 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Photovoltaiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987231800
Réf. Sonepar
00097723180
Réf. Fournisseur
8000130057
Marque
Weidmüller
nombre d'entrées:
24
largeur:
800 mm
hauteur:
640 mm
profondeur:
307 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe d'essai type 1:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
classe d'essai type 3:
Non
température d'utilisation:
-25...50 °C
courant de sortie max.:
0 A
couleur:
blanc
nombre d'entrées de conduit:
24
type d'entrée:
autre
Les Atouts de l'article:
PVC DC 2I 2O 12MPP RD SPD1R WM4 11 -Coffret Photovoltaiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


