Weidmüller - Coffrets ATEX - 0501360000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190020293

Réf. Sonepar

00097002029

Réf. Fournisseur

0501360000

Marque

Weidmüller

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

54...54 mm

pour épaisseur de paroi:

9...9 mm

dimension nominale PG:

42

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Le bouchon obturateur en plastique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.