Weidmüller - Coffrets ATEX - 2652400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12...12 mm
diamètre d'alésage - 12 mm
sans halogène - Oui
longueur totale - 22 mm
modèle - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118662504
Réf. Sonepar
00097006474
Réf. Fournisseur
2652400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
12...12 mm
diamètre d'alésage:
12 mm
sans halogène:
Oui
longueur totale:
22 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
0...0
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température d'utilisation:
-40...120 °C