Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 2652480000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35...35 mm

  • diamètre d'alésage - 35 mm

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 35 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118662580

Réf. Sonepar

00097006485

Réf. Fournisseur

2652480000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

35...35 mm

diamètre d'alésage:

35 mm

sans halogène:

Oui

longueur totale:

35 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

0...0

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

rouge

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température d'utilisation:

-60...100 °C

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.