Weidmüller - Coffrets ATEX - 2738100000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 32...36 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118000528

Réf. Sonepar

00097007945

Réf. Fournisseur

2738100000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...36 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

50 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-55...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.