Weidmüller - Coffrets ATEX - 1219030000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118233728

Réf. Sonepar

00097008441

Réf. Fournisseur

1219030000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

20...20 mm

pour épaisseur de paroi:

15...15 mm

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.