Weidmüller - Coffrets ATEX - 1219080000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118237047

Réf. Sonepar

00097008460

Réf. Fournisseur

1219080000

Marque

Weidmüller

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

63...63 mm

pour épaisseur de paroi:

15...15 mm

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.