Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188820000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 2.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118237085

Réf. Sonepar

00097008465

Réf. Fournisseur

1188820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

2.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

2.5...2.5 mm

pour épaisseur de paroi:

30.5...30.5 mm

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.