Weidmüller - Coffrets ATEX - 1185680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
couleur - incolore
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
240 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118269956
Réf. Sonepar
00097008473
Réf. Fournisseur
1185680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
couleur:
incolore
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non