Weidmüller - Coffrets ATEX - 1738010000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190958688

Réf. Sonepar

00097010048

Réf. Fournisseur

1738010000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

autre

numéro RAL:

7001

modèle:

autre

température d'utilisation:

-40...100 °C

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

ADAP EX M25-M32 -Coffrets ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.