Weidmüller - Coffrets ATEX - 1569410000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28.3 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097018884

Réf. Fournisseur

1569410000

Marque

Weidmüller

diamètre nominal:

28.3 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

28.3...28.3 mm

pour épaisseur de paroi:

11.5...11.5 mm

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Le bouchon obturateur en plastique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.