Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097035234
Réf. Fournisseur
1719120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
PG
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.41 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non