Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier
largeur - 10 mm
hauteur - 11.2 mm
profondeur - 30 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4008190850241
Réf. Sonepar
00097085024
Réf. Fournisseur
3896300000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier
largeur
10 mm
hauteur
11.2 mm
profondeur
30 mm
Entretoise pour fixer les plaques de support sur les boîtiers. L'entretoise est vissée et fermement fixée.