Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
couleur - incolore
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.41 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4008190872243
Réf. Sonepar
00097087224
Réf. Fournisseur
1694080000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
9
couleur
incolore
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.41 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.