Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736230000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 22 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190956028

Réf. Sonepar

00097095602

Réf. Fournisseur

1736230000

Marque

Weidmüller

diamètre externe:

22 mm

diamètre intérieur:

16 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

massif

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

convient pour taille de filetage NPT:

autre

avec rondelle:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.