Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 37...37 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190956240
Réf. Sonepar
00097095624
Réf. Fournisseur
1736590000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
37...37 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
autre
Les Atouts de l'article:
KSP L38 -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


