Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736620000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 65...65 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097095628

Réf. Fournisseur

1736620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

65...65 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

KSP L65 -Coffrets ATEX