Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736300000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 17.3

  • épaisseur - 1.5 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097096350

Réf. Fournisseur

1736300000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

17.3

épaisseur:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre intérieur:

17.3 mm

diamètre externe:

25.5 mm

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un lave-dents acier inox assure l'étanchéité presse-étoupe.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.