Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 760 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 200 mm
finition de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064675030805
Réf. Sonepar
00097503080
Réf. Fournisseur
2698090000
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
760 mm
hauteur
500 mm
profondeur
200 mm
finition de la surface
autre
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
nombre de plaques passe-câbles
1
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.