Weidmüller - Coffrets ATEX - 2779370000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 149.6 mm

  • hauteur - 58 mm

  • profondeur - 20.2 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675048947

Réf. Sonepar

00097504894

Réf. Fournisseur

2779370000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

149.6 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

20.2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.