Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 535 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4064675340881
Réf. Sonepar
00097534088
Réf. Fournisseur
8000073132
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
535 mm
forme de trou
sans
hauteur
35 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
519 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.