Weidmüller - Coffrets ATEX - 2860620000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675576518

Réf. Sonepar

00097557651

Réf. Fournisseur

2860620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...10 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

22 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

serre cable:

Oui

température d'utilisation:

-40...100 °C

finition CEM:

Non

Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.