Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4064675855781
Réf. Sonepar
00097585578
Réf. Fournisseur
8000090365
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
300 mm
hauteur
400 mm
profondeur
200 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7001
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.