Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 81 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 24.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675880455
Réf. Sonepar
00097588045
Réf. Fournisseur
2891460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
81 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
24.2 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.