Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 81 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675880479
Réf. Sonepar
00097588047
Réf. Fournisseur
2891480000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
81 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19.6 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


