Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891490000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 106 mm

  • hauteur - 64 mm

  • profondeur - 24.2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675880486

Réf. Sonepar

00097588048

Réf. Fournisseur

2891490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

106 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

24.2 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.