Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 153 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 24.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675880646
Réf. Sonepar
00097588064
Réf. Fournisseur
2891550000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
153 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
24.2 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


