Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
finition de la surface - autre
numéro RAL - 7001
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4099986759855
Réf. Sonepar
00097675985
Réf. Fournisseur
8000109890
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
finition de la surface
autre
numéro RAL
7001
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
modèle angulaire
Non
avec cadre/support de montage
Non
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Non
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.