Weidmüller - Coffrets ATEX - 2978890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986830950
Réf. Sonepar
00097683095
Réf. Fournisseur
2978890000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
VP M12/10 EX CR 7J BK -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


