Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support de schéma de branchement
hauteur - 150 mm
profondeur - 20 mm
fixation auto-adhésive - Non
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118045390
Réf. Sonepar
00097804539
Réf. Fournisseur
1252750000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
support de schéma de branchement
hauteur
150 mm
profondeur
20 mm
fixation auto-adhésive
Non
couleur
autre
matériau
métal
adapté à la largeur de boîtier
350 mm
numéro RAL
7001
transparent
Non
Afin de conserver de manière sûre les documents du système dans le boîtier, une solution adaptée est requise. Le porte-document est fixé sur le boîtier au moyen de pattes de fixation et offre un espace suffisant. Le porte-document est dispo