Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 12.3 mm
hauteur - 12.3 mm
profondeur - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118067149
Réf. Sonepar
00097806714
Réf. Fournisseur
1277250000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
largeur
12.3 mm
hauteur
12.3 mm
profondeur
42 mm
La mise à la terre requiert un boulon de mise à la terre sur le boîtier. Les boulons sont disponibles dans divers matériaux et formes.