Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 117 mm
hauteur - 254 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118071542
Réf. Sonepar
00097807154
Réf. Fournisseur
1280960000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
autre
type
droit
largeur
117 mm
hauteur
254 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier inoxydable
profondeur
3 mm
Degré de protection (NEMA)
3
estampages
Non
type de filetage
sans
Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.