Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 43.5...50.1 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4050118078237
Réf. Sonepar
00097807823
Réf. Fournisseur
1205430000
Réf. Commerciale
Weidmuller
pour diamètre de câble
43.5...50.1 mm
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
2 pouces
inclinaison du filetage
2.21 mm
longueur de filetage
19.2 mm
dimension du profil
75 mm
dimension angulaire hexagonale
86.6 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-50...120 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.