Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 36 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118080995
Réf. Sonepar
00097808099
Réf. Fournisseur
1289180000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier inoxydable
largeur
36 mm
hauteur
70 mm
profondeur
10 mm
Pied de montage pour l'arrimage de boîtier au mur. Les pieds sont d'abord vissés sur le boîtier, puis l'ensemble est fixé au mur.