Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 31.5...38.2 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4050118081336
Réf. Sonepar
00097808133
Réf. Fournisseur
1187440000
Réf. Commerciale
Weidmuller
pour diamètre de câble
31.5...38.2 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
50
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
16 mm
dimension du profil
60 mm
dimension angulaire hexagonale
69.28 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
incolore
numéro RAL
0
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-50...120 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.