Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/4 pouce
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
4050118092806
Réf. Sonepar
00097809280
Réf. Fournisseur
1262540000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1 1/4 pouce
inclinaison du filetage
2.21 mm
longueur de filetage
16 mm
dimension du profil
55 mm
dimension angulaire hexagonale
60.5 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-50...120 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Elément de raccordement entre trou taraudé et presse-étoupe. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.