Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
4050118093360
Réf. Sonepar
00097809336
Réf. Fournisseur
1262370000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/4 pouce
inclinaison du filetage
1.81 mm
longueur de filetage
16 mm
dimension du profil
30 mm
dimension angulaire hexagonale
35 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
incolore
numéro RAL
0
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-50...120 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Elément de raccordement entre trou taraudé et presse-étoupe. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.