Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 610 mm
hauteur - 914 mm
profondeur - 150 mm
finition de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118105346
Réf. Sonepar
00097810534
Réf. Fournisseur
1195500002
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
610 mm
hauteur
914 mm
profondeur
150 mm
finition de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
nombre de plaques passe-câbles
0
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.