Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 508 mm
hauteur - 762 mm
profondeur - 150 mm
finition de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118105582
Réf. Sonepar
00097810558
Réf. Fournisseur
1195420002
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
508 mm
hauteur
762 mm
profondeur
150 mm
finition de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
nombre de plaques passe-câbles
2
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.