Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 306 mm
hauteur - 306 mm
profondeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118107531
Réf. Sonepar
00097810753
Réf. Fournisseur
1194770002
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
306 mm
hauteur
306 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
finition de la surface
non traité
nombre de plaques passe-câbles
2
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.