Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 400 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 160.5 mm
finition de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118108484
Réf. Sonepar
00097810854
Réf. Fournisseur
1306180000
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
plastique
largeur
400 mm
hauteur
250 mm
profondeur
160.5 mm
finition de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
nombre de plaques passe-câbles
0
Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un t