Weidmuller - Coffrets ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 265 mm
hauteur - 55.9 mm
profondeur - 211.2 mm
couleur - autre
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118117356
Réf. Sonepar
00097811752
Réf. Fournisseur
1314110000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
265 mm
hauteur
55.9 mm
profondeur
211.2 mm
couleur
autre
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
265 mm
adapté à la profondeur de boîtier
211.2 mm
matériau
acier inoxydable
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
autre
numéro RAL
7001
avec entrée de câble
Non
Les protections contre la pluie sont idéales pour les boîtiers dans certaines zones climatiques.