Weidmüller - Coffrets ATEX - 1825910000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 58 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248328628
Réf. Sonepar
00097832862
Réf. Fournisseur
1825910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
17 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
CABTITE KEL 16/8 -Coffrets ATEX