Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017950000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35...44 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118400892

Réf. Sonepar

00097840161

Réf. Fournisseur

2017950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

35...44 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

65 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

bleu

numéro RAL:

5012

modèle:

autre

joint multi-passages:

Oui

serre cable:

Oui

température d'utilisation:

-60...70 °C

VG M63 EXI 35-44 SI 7J -Coffrets ATEX