Weidmüller - Coffrets ATEX - 1868560000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248440412

Réf. Sonepar

00097844041

Réf. Fournisseur

1868560000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12 mm

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

6 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

nu

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.