Weidmüller - Coffrets ATEX - 1868570000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248440429

Réf. Sonepar

00097844042

Réf. Fournisseur

1868570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

taille de filetages métrique/PG:

12

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12 mm

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

serre cable:

Non

Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP.